エスコ
エスコの ストレッチフィルム
エスコの 小幅
50mm ラップテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03545482
品番
EA628PB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
幅(mm)
50
長さ(m)
300
厚さ(μm)
25
エスコ品番
EA628PB-2
材質
ポリエチレン
径(Φmm)
【内芯】76(3”)