HP Elite x2 MDSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03546965 品番MDS-UGFLX2G4BC
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

HP Elite x2 G4用 液晶保護フィルム 液晶保護ブルーライトカットフィルム マット。

仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●対応端末:Elite x2 G4●機能:映り込み防止(マット)、ブルーライトカット●コード番号:M8D002H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7736-71
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする