iPad 10.2 第9・8・7世代 対応 ガラスフィルム MDSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03546990 品番MDS-GLFLIP102
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面硬度9Hで液晶画面へのキズを防止、スムーズな操作感も同時に!。

仕様●製品タイプ:タブレットPC用保護フィルム/シート●対応端末:iPad 10.2(第8・7世代)●表面硬度:9H●コード番号:M8D001X●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7736-52
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする