仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵
エスコ品番EA632HB-2
材質スチール製
高さ(mm)450〜650
寸法H(mm)450
シャフト径(Φmm)40
寸法A(mm)1300
寸法F(mm)40
寸法D(mm)322
寸法E(mm)100
寸法C(mm)100
構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本
寸法I(mm)650
寸法J(mm)500
揚力/揚程2t/200mm
寸法B(Φmm)39.5
台座寸法(mm)500(L)×100(W)
シャフト長さ(mm)1300
寸法G(Φmm)40.4
総質量(kg)36