エスコ
5mm ステンレス製 オープンフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03548413
品番
EA638AK-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA638AK-5
材質
SUS304
全長(mm)
55
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
70
口の開き(mm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03548413
EA638AK-5
50124104
EA638AX-21
60x 6mm スナップフック(スレンレス製)
エスコ
1個
¥
440
税込
¥
484
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)