エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
ウォール金具[埋込型]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03549971
品番
EA638BT-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
材質
(プレート)低炭素鋼、(リング)鍛造炭素鋼/クロム酸亜鉛仕上
エスコ品番
EA638BT-4
引張強度(kg)
2250
ベース寸法(mm)
122×113
リング穴径(Φmm)
35
取付穴径(Φmm)
10