ツールホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03550346 品番EA638CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750

ベルトの通し方によりツールホルダーをベルトに固定することも、スライドすることもできます。
カラビナ部分は180°可動します。
回転部は耐摩耗特殊ゴムですから堅牢です。

材質アルミ エスコ品番EA638CG 寸法(mm)【カラビナ】67×113 質量(g)85 ベルト幅(mm)50〜60 線径(Φmm)【カラビナ】10 ベース寸法(mm)68×80 最大開口(mm)【カラビナ】30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする