こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別R0.2B型(ロング) トラスコ品番400-3977 注文コード03552815 品番T20-BL
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は種別・トラスコ品番・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
種別R0.2B型(ロング) コテ先寸法(mm)0.2 トラスコ品番400-3977
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03552815
2020-02-12
用途:
基板の改修
サービス業

見た目より熱容量があり使い易かったですが、15mmのものがあれば追加購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする