ヤマト農磁
ヤマト農磁の 防除機・噴霧器
ヤマト農磁の 動力式噴霧器
ヤマト農磁の 電池式
らくらくサンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03553068
品番
Li-10
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
種類
電池式
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
1.2
ノズル長(mm)
480
噴霧能力(mL/min)
700
ノズル
縦型2頭口(G1/4)
バッテリー
リチウムイオン
ポンプ
ダイヤフラム式
モーター
10.8V・直流
質量(kg)
3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×285×185
定格圧力(MPa)
0.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,460
/
税込
¥
1,606
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません