エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの ハンガー
エスコの その他ハンガー
エスコ 430mm スライドフックハンガー 5連
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03555456
品番
EA638LL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304
付属品
木ねじ(2本)
仕様
接着テープ付、ビス止め可能
エスコ品番
EA638LL-12
全長(mm)
430
耐荷重(kg)
3
穴径(mm)
3