矢崎エナジーシステム
アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
導体外径(Φmm)
2
2
1.6
許容電流(A)
31
31
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
03555942
品番
EM-EEF2X2.0+1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。
アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
サイズ
2×2.0+1×1.6
許容電流(A)
31
仕上外径(mm)
6.6×13.5
導体外径(Φmm)
2
概算質量(kg/巻)
13
長さ(m)
100
品種
EMエフアース
関連規格
JCS 4520
色(絶縁体)
黒×白
導体
単線
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表