アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル
EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。
アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
- 長さ(m)
- 100
- 品種
- EMエフアース
- 関連規格
- JCS 4520
- 色(絶縁体)
- 黒×白
- 導体
- 単線
- 内容量
- 1巻(100m)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
汎用ケーブル の新着商品
カテゴリ






























