矢崎エナジーシステム
屋外用絶縁電線 引込用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
1巻(300m)
1巻(100m)
1巻(200m)
線心数
3
3
2
導体外径(Φmm)
2
2
2.6
許容電流(A)
25
25
28
34
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
03556082
品番
DVR3X2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
低圧架空引込線として使用されるより合わせ形の引込用ビニル絶縁電線です。
長さ(m)
300
許容電流(A)
25
色(絶縁体)
黒×緑×青
仕上外径(mm)
7.8
概算質量(kg/km)
110
関連規格
JIS C 3341
導体外径(Φmm)
2
導体
より線
線心数
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表