矢崎エナジーシステム
屋外用絶縁電線 引込用ビニル絶縁電線
低圧架空引込線として使用されるより合わせ形の引込用ビニル絶縁電線です。
関連規格
JIS C 3341
導体
より線
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03556082
DVR3X2.0
1巻(300m)
300
25
黒×緑×青
7.8
110
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556091
DVR2X2.0
1巻(100m)
100
28
黒×緑
7.2
75
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556231
DVR3X2.6
1巻(200m)
200
34
黒×緑×青
9.2
190
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表