EM-EEF2X1.6+1.6 アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556118

EM-EEF2X1.6+1.6 アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556118
EM-EEF2X1.6+1.6 アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556118
EM-EEF2X1.6+1.6 アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556118

アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
導体外径(Φmm)1.6
許容電流(A)24
内容量1巻(100m)注文コード03556118品番EM-EEF2X1.6+1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。
アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。

サイズ
2×1.6+1×1.6
許容電流(A)
24
仕上外径(mm)
6.2×13.0
導体外径(Φmm)
1.6
概算質量(kg/巻)
11
長さ(m)
100
品種
EMエフアース
関連規格
JCS 4520
色(絶縁体)
黒×白
導体
単線

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする