曜日別特売
DVR3X2.6 屋外用絶縁電線 引込用ビニル絶縁電線 矢崎エナジーシステム 03556231

DVR3X2.6 屋外用絶縁電線 引込用ビニル絶縁電線 矢崎エナジーシステム 03556231
DVR3X2.6 屋外用絶縁電線 引込用ビニル絶縁電線 矢崎エナジーシステム 03556231
DVR3X2.6 屋外用絶縁電線 引込用ビニル絶縁電線 矢崎エナジーシステム 03556231

屋外用絶縁電線 引込用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1巻(200m)
線心数3
導体外径(Φmm)2.6
許容電流(A)34
内容量1巻(200m)注文コード03556231品番DVR3X2.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

低圧架空引込線として使用されるより合わせ形の引込用ビニル絶縁電線です。

長さ(m)
200
許容電流(A)
34
色(絶縁体)
黒×緑×青
仕上外径(mm)
9.2
概算質量(kg/km)
190
関連規格
JIS C 3341
導体外径(Φmm)
2.6
導体
より線
線心数
3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする