曜日別特売
SCVF3X2.0 ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556240

SCVF3X2.0 ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556240
SCVF3X2.0 ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556240
SCVF3X2.0 ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556240

ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
線心数3
導体サイズ(mm)2
許容電流(A)30
内容量1巻(100m)注文コード03556240品番SCVF3X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。
200V30A回路に最適です。

許容電流(A)
30
仕上外径(mm)
6.6×14.0
概算質量(kg/km)
160
線心数
3
導体サイズ(mm)
2
長さ(m)
100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする