矢崎エナジーシステム
ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
線心数
2
3
2
導体サイズ(mm)
2
2
1.6
許容電流(A)
36
30
36
28
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
03556319
品番
SCVF2X2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。
200V30A回路に最適です。
許容電流(A)
36
仕上外径(mm)
6.6×10.5
概算質量(kg/km)
110
線心数
2
導体サイズ(mm)
2
長さ(m)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表