エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 絶縁スパナ/レンチ
22mm 絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03556865
品番
EA640LA-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,743
販売価格(税別)
¥
6,130
バスケットに入れる
寸法S(mm)
22
仕様
1000V絶縁
エスコ品番
EA640LA-22
材質
クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
216
寸法a(mm)
9
寸法b(mm)
52
寸法I(mm)
190