24mm 絶縁片口スパナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03556874 品番EA640LA-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
寸法S(mm)24 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-24 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)262 寸法a(mm)9 寸法b(mm)56 寸法I(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする