強力型サーキットテスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03557531 品番EA640TA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,037
販売価格(税別)
3,670

・DC 12V までをクイックチェックします。
・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。
・コードを保護するスプリング付
・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。
つながっていればランプがつきます。)

エスコ品番EA640TA-4 全長(mm)170 使用範囲DC12V以下 交流電圧(V)12 直流電圧(V)12 コード長さ(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする