エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
No1x 75mm [ノンスパーク][+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03558432
品番
EA642HS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,642
販売価格(税別)
¥
4,220
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA642HS-1
種類
グリップドライバー
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし