エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
No3x155mm [ノンスパーク][+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03558457
品番
EA642HS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,086
販売価格(税別)
¥
8,260
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA642HS-3
種類
グリップドライバー
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
155
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし