曜日別特売

高圧コイルネイラ(スーパーネイラ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
03560126
品番
HN-90N7(D)-R
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

マックス釘打機スーパーネイラシリーズ。_x000D_
新・高圧ボディー採用。従来機より軽量化し、ハイパワー。_x000D_
キレが、打感が、いい!ワンサイクルでリターンまで完了するので、打感が向上します。_x000D_
コンタクト押付荷重約32%軽減(従来機比)。連続作業が軽快に!斜め打ち・狙い打ちがしやすい!_x000D_
瞬マガジンで釘をスピーディーに装填。ドアに触れることなく、マガジン周辺の操作のみで釘が装填できる「瞬マガジン」機能を装備しています。_x000D_
圧力切替機構で深さ調節が瞬時にできる!圧力切替レバーで切り替えると、釘打機内部のエア圧力が切り替わり、パワーを変えられます。簡単打ち込み深さ調節・連続打ち込み本数の向上。_x000D_
24爪のコンタクトノーズ。

用途
屋根下地・壁下地の施工_x000D_
3.2mm厚までの鋼板への木材取付施工_x000D_
木造住宅の根太・垂木など躰体施工_x000D_
コンクリートへの木材取付施工_x000D_
ツーバイフォー工法施工
質量(kg)
2.6
安全装置
メカニカル方式/トリガロック装置
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.2~2.3[約12~23]
ネイル装填本数
120・150・200・250・300(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
343×129×314
使用ホース
マックス スーパーエアホース(内径5mm以上・長さ30m以内)
使用コンプレッサ
マックス スーパーエア・コンプレッサ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする