エアインパクトレンチ

エアインパクトレンチ - KENOH

【付属品】インパクトソケット17,19,21 計3本、 ニップル 調整用六角レンチ、オイル入り油さし、シールテープ

用途
ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
仕様
無負荷空気消費量(CFM):4
最大トルク(N・m)
310
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
本体質量(kg)
2.1
空気接続口
Rc1/4メス
本体サイズ(mm)
L205×W185×D65
ソケット差込角(mm)
12.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613497022372
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする