エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 防爆ソケット/ソケットレンチ
エスコの 防爆ソケット
19x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03560873
品番
EA642LM-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)
1/2
対辺(mm)
19
全長(mm)
44
エスコ品番
EA642LM-19
材質
特殊銅合金、アルミニウム青銅
質量(g)
110