日本緑十字社
反射ラインテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白
青
赤
黄
黄赤(オレンジ)
緑
白
幅(mm)
150
100
25
50
150
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
03561867
品番
265101
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
衝突防止など、あらゆる危険回避や注意喚起に高い効果を発揮する反射性ラインテープです。
用途
屋内用。
駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱などに。
様々な危険箇所に。
トラスコ品番
734-2744
幅(mm)
150
色
白
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
2
粘着力(N/25mm)
18.1