日本緑十字社
反射ラインテープ
衝突防止など、あらゆる危険回避や注意喚起に高い効果を発揮する反射性ラインテープです。
用途
屋内用。
駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱などに。
様々な危険箇所に。
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
2
粘着力(N/25mm)
18.1
内容量
1巻
全24種類を絞り込む
幅(mm)
25
50
100
150
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黄赤(オレンジ)
トラスコ品番
選択してください
734-1225
734-1233
734-1234
734-1239
734-1242
734-1243
734-1244
734-1252
734-1256
734-1266
734-2742
734-2744
734-2749
734-2751
734-2760
734-2763
734-2768
734-2771
734-2776
734-2779
734-2787
734-2790
734-2792
734-2796
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03561718
265116
734-1225
100
青
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561727
265134
734-1243
25
赤
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561736
265136
734-1242
25
青
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561752
265123
734-2771
50
黄
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561761
265125
734-2796
50
黄赤(オレンジ)
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561770
265102
734-2742
150
緑
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561779
265115
734-2763
100
黄赤(オレンジ)
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561788
265124
734-2787
50
赤
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561797
265131
734-1252
25
白
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561806
265106
734-1234
150
青
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561822
265114
734-1233
100
赤
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561831
265103
734-1266
150
黄
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561840
265121
734-1239
50
白
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561849
265122
734-2790
50
緑
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561858
265113
734-2760
100
黄
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561867
265101
734-2744
150
白
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561876
265112
734-2792
100
緑
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561892
265135
734-2779
25
黄赤(オレンジ)
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561901
265105
734-2751
150
黄赤(オレンジ)
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561910
265126
734-1244
50
青
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561919
265104
734-1256
150
赤
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561928
265132
734-2776
25
緑
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561937
265111
734-2768
100
白
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03561946
265133
734-2749
25
黄
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください