曜日別特売
265112 反射ラインテープ 日本緑十字社 03561876

265112 反射ラインテープ 日本緑十字社 03561876
265112 反射ラインテープ 日本緑十字社 03561876

反射ラインテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色緑
幅(mm)100
内容量1巻注文コード03561876品番265112
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

衝突防止など、あらゆる危険回避や注意喚起に高い効果を発揮する反射性ラインテープです。

用途
屋内用。
駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱などに。
様々な危険箇所に。
トラスコ品番
734-2792
幅(mm)
100
色
緑
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
2
粘着力(N/25mm)
18.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする