中厚鎌(片刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03561941 品番EA650BA-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
材質
刃:特殊刃物鋼
柄:樫の木
刃長(mm)175 全長(mm)370 用途枝打、木刈、下刈用に エスコ品番EA650BA-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする