木 鎌(片刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03561957 品番EA650BA-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,927
販売価格(税別)
3,570
材質
刃:特殊刃物鋼
柄:樫の木
刃長(mm)145 全長(mm)420 エスコ品番EA650BA-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする