ソニー
密閉型インナーイヤーレシーバー グリーン MDRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03561961
品番
MDR-EX155/G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,570
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。
仕様
●製品タイプ:ヘッドフォン●型式:密閉、 ダイナミック型●ドライバーユニット:9mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用)●感度:103dB/mW●マグネット:ネオジウム●再生周波数帯域:5Hz-24、000Hz●インピーダンス:16Ω (1KHzにて)●最大入力:100mW (IEC)●コード長:約1.2m リッツ線Y型●コードタイプ:Y型●入力プラグ:金メッキL型 ステレオミニプラグ●質量:約3g●コード番号:SO10P0Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7869-58
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。