ソニー
密閉型インナーイヤーレシーバー グリーン MDRシリーズ
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。
仕様
●製品タイプ:ヘッドフォン●型式:密閉、 ダイナミック型●ドライバーユニット:9mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用)●感度:103dB/mW●マグネット:ネオジウム●再生周波数帯域:5Hz-24、000Hz●インピーダンス:16Ω (1KHzにて)●最大入力:100mW (IEC)●コード長:約1.2m リッツ線Y型●コードタイプ:Y型●入力プラグ:金メッキL型 ステレオミニプラグ●質量:約3g●コード番号:SO10P0Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7869-58
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03561961
MDR-EX155/G
¥2,570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください