※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 鎌
エスコの 造林鎌
390mm 下刈り鎌
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03561966
品番
EA650BA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,358
販売価格(税別)
¥
5,780
バスケットに入れる
材質
刃:特殊ハガネ鋼
柄:樫の木
刃長(mm)
140
全長(mm)
390
エスコ品番
EA650BA-15