※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 鎌
エスコの 造林鎌
550mm 下刈り鎌
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03561975
品番
EA650BA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,546
販売価格(税別)
¥
6,860
バスケットに入れる
材質
刃:特殊ハガネ鋼
柄:樫の木
刃長(mm)
160
全長(mm)
550
エスコ品番
EA650BA-16