2本組鎌

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03562036 品番EA650BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,053
販売価格(税別)
8,230
刃長(mm)180 全長(mm)430 用途草刈用 エスコ品番EA650BB セット内容薄鎌、中厚鎌 材質特殊ハガネ鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする