エスコ
エスコの 鋏
エスコの 剪定鋏
枝切はさみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03562361
品番
EA650BX-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
全長(mm)
330
切断能力(Φmm)
【生木】25まで
用途
EA650BX、BX-100/-112用
エスコ品番
EA650BX-6
質量(g)
550
ロープ長さ(m)
6
注意
モデルチェンジ後、接続部分がABS樹脂からアルミ金属に、赤色部分が鋳物からプラスチックに変更されています。