LONGDIMM PC4-21300 DDR4 2666MHz TEDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03562636 品番TED416G2666C1901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

PC4-21300 DDR4 2666MHz 16GBシングル 永久保証。

仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:16GB●Module Type:DDR4 288 pin Non-ECC Unbuffered DIMM●Capacity:16GB●Frequency:2666Mhz●Data Transfer:21300MB/s●Bandwidth:PC4-21300●Latency:CL19-19-19-43●Voltage:1.2V●Dimensions.:32(H) x 134(L)mm●Warranty:Lifetime warranty●コード番号:T4G00DX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7882-66
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする