※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA657-150 [450x295x150mm内]万能防水ケース エスコ 03562946 EA657-150 [450x295x150mm内]万能防水ケース エスコ 03562946

[450x295x150mm内]万能防水ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03562946 品番EA657-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,650
販売価格(税別)
41,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×357×176 仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-150 質量(kg)3.2 ブラック 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)176(H) 外寸法・奥行(mm)357 IP等級67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする