エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
[1270x340x125mm内]万能防水ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03563007
品番
EA657-175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89,760
販売価格(税別)
¥
81,600
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1346×406×155
エスコ品番
EA657-175
質量(kg)
11.6
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
1346
外寸法・高さ(mm)
155(H)
外寸法・奥行(mm)
406
IP等級
67