※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
[ 55x 80x45] パーツケースコザラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
03563481
品番
EA661AA-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
エスコ品番
EA661AA-55
材質
ポリプロピレン
色
クリア
外寸(mm)
55×79×47
内寸(mm)
51×75×43
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×75×43
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×79×47