エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
トランク型 ツールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03563594
品番
EA661AB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
仕切板は取り外し可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
413×330×147
エスコ品番
EA661AB-10
寸法(mm)
413×330×147(H)
材質(本体)
耐衝撃性プラスチック
仕切板
8枚
外寸法・幅(mm)
413
外寸法・高さ(mm)
147
外寸法・奥行(mm)
330