[2列8段] パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03563804 品番EA661BA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,520
販売価格(税別)
13,200

各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。

質量(kg)4.3 材質(本体)スチール 材質(引出し)樹脂 付属品仕切板EB661BB-31(16枚入) エスコ品番EA661BA-3 寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)139×155×64 段数2列8段 有効内寸法・間口(mm)133 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする