エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
[1列8段] パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03563813
品番
EA661BA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
質量(kg)
4.2
材質(本体)
スチール
材質(引出し)
樹脂
付属品
仕切板EB661BB-31(16枚入)
エスコ品番
EA661BA-4
寸法(mm)
(外側)307×150×555、(引出し)279×155×64
段数
1列8段
有効内寸法・間口(mm)
275
有効内寸法・奥行(mm)
135
有効内寸法・高さ(mm)
57