エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
[1列6段] パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA661BB-3
注文コード
03563865
品番
EA661BB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.2
材質(本体)
スチール
材質(引出し)
樹脂
仕様
引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
エスコ品番
EA661BB-3
本体寸法(mm)
307×150×420(H)
引出し寸法(mm)
279×155×64(H)
適合仕切板
EA661BA-41
有効内寸法・間口(mm)
275
有効内寸法・奥行(mm)
135
有効内寸法・高さ(mm)
57