エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 工具差し
エスコの プライヤー用 工具差し
17mm プライヤーホルダー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
03564093
品番
EA661CF-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
入数は3本入りです。
材質
フック:スチール、ベース:プラスチック
用途
EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
エスコ品番
EA661CF-17
内寸(mm)
【フック】35×17