20mm プライヤーホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード03564102 品番EA661CF-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

入数は3本入りです。

材質フック:スチール、ベース:プラスチック 用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード) エスコ品番EA661CF-20 内寸(mm)【フック】55×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする