エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
表面気温センサー[-50/+199.9℃]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03564303
品番
EA701CA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,899
販売価格(税別)
¥
8,090
バスケットに入れる
エスコ品番
EA701CA-1
全長(mm)
100
測定範囲(℃)
-50〜250
測定方法
K熱電対
適合品番
EA701CA用
センサー
感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい
先端材質
ステンレス
注意
この商品単独ではご使用頂けません、デジタル温度計EA701CAが必要です。