※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
液温センサー [-50/+500℃]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03564337
品番
EA701CA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA701CA-2
全長(mm)
130
測定範囲(℃)
-50〜500
測定方法
K熱電対
適合品番
EA701CA用
センサー
液温MAX500℃
先端材質
ステンレス