※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
高温表面温度センサー [-50/+650℃]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03564346
品番
EA701CA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA701CA-3
全長(mm)
180
測定範囲(℃)
-50〜650
測定方法
K熱電対
適合品番
EA701CA用
センサー
感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用
先端材質
ステンレス